曜日別特売

チップ 3QP-TPGW

チップ 3QP-TPGW - タンガロイ
形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516913973QP-TPGW0802041ケース(2個)2.388.24.760.4
52,500
38,490
42,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516914153QP-TPGW0902041ケース(2個)2.389.65.560.4
52,500
38,490
42,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516914403QP-TPGW1102041ケース(2個)2.38116.350.4
52,500
38,490
42,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516914583QP-TPGW1103041ケース(2個)3.18116.350.4
52,500
38,490
42,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516914853QP-TPGW1303041ケース(2個)3.1813.87.940.4
52,500
38,490
42,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516914943QP-TPGW16T3041ケース(2個)3.9716.59.5250.4
52,500
38,490
42,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516915103QP-TPGW16T3081ケース(2個)3.9716.59.5250.8
52,500
38,490
42,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516915193QP-TPGW1604041ケース(2個)4.7616.59.5250.4
52,500
38,490
42,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
579456413QP-TPGW0802041個2.388.24.760.4
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
579456753QP-TPGW0902041個2.389.65.560.4
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
579457543QP-TPGW1103041個3.18116.350.4
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
579458763QP-TPGW1604041個4.7616.59.5250.4
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
579459033QP-TPGW16T3041個3.9716.59.5250.4
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
579459213QP-TPGW16T3081個3.9716.59.5250.8
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
579457023QP-TPGW1102041個2.38116.350.4
6,500
取扱い終了
返品不可
579457113QP-TPGW1102041個2.38116.350.4
9,000
取扱い終了
返品不可
579457633QP-TPGW1103041個3.18116.350.4
9,000
取扱い終了
返品不可
579457973QP-TPGW1103081個3.18116.350.8
6,500
取扱い終了
返品不可
579458153QP-TPGW1103081個3.18116.350.8
6,500
取扱い終了
返品不可
579458513QP-TPGW1303041個3.1813.87.940.4
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
579456413QP-TPGW080204579456323QP-TPGW080204 BXM20画像準備中チップ 3QP-TPM/GWタンガロイ1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
579456753QP-TPGW090204579456663QP-TPGW090204 BXM20画像準備中チップ 3QP-TPM/GWタンガロイ1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
579457543QP-TPGW110304579457453QP-TPGW110304 BXM20画像準備中チップ 3QP-TPM/GWタンガロイ1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
579458763QP-TPGW160404579458673QP-TPGW160404 BXM20画像準備中チップ 3QP-TPM/GWタンガロイ1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
579459033QP-TPGW16T304579458943QP-TPGW16T304 BXM20画像準備中チップ 3QP-TPM/GWタンガロイ1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
579459213QP-TPGW16T308579459123QP-TPGW16T308 BXM20画像準備中チップ 3QP-TPM/GWタンガロイ1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする