タンガロイ
チップ 3QP-TPMN
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51690505
3QP-TPMN110304
1ケース(2個)
11
6.35
0.4
¥
41,700
¥
29,990
¥
32,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51690539
3QP-TPMN110308
1ケース(2個)
11
6.35
0.8
¥
41,700
¥
29,990
¥
32,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51690627
3QP-TPMN110302
1ケース(2個)
11
6.35
0.2
¥
41,700
¥
29,990
¥
32,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57945964
3QP-TPMN110302
1個
11
6.35
0.2
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
57946007
3QP-TPMN110304
1個
11
6.35
0.4
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
57946043
3QP-TPMN110308
1個
11
6.35
0.8
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
57946086
3QP-TPMN160304
1個
16.5
9.525
0.4
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
57946122
3QP-TPMN160308
1個
16.5
9.525
0.8
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください