曜日別特売

チップ 2QP-CNGA-WL

チップ 2QP-CNGA-WL - タンガロイ
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516838282QP-CNGA120408WL1ケース(5個)0.8
33,500
26,130
28,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
579420712QP-CNGA120404WL1個0.4
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
579422632QP-CNGA120408WL1個0.8
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
579424372QP-CNGA120412WL1個1.2
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
579420712QP-CNGA120404WL579420622QP-CNGA120404WL BXM20画像準備中チップ 2QP-CNM/GAタンガロイ1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
579422632QP-CNGA120408WL579422542QP-CNGA120408WL BXM20画像準備中チップ 2QP-CNM/GAタンガロイ1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
579424372QP-CNGA120412WL579424212QP-CNGA120412WL BXM20画像準備中チップ 2QP-CNM/GAタンガロイ1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする