曜日別特売

チップ 3QP-TNGA-H

チップ 3QP-TNGA-H - タンガロイ
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516898573QP-TNGA160404-H1ケース(2個)0.4
44,350
32,490
35,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
516898663QP-TNGA160408-H1ケース(2個)0.8
44,350
32,490
35,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
516898753QP-TNGA160412-H1ケース(2個)1.2
44,350
32,490
35,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
579451673QP-TNGA160404-H1個0.4
6,260
取扱い終了
返品不可
579453433QP-TNGA160408-H1個0.8
6,260
取扱い終了
返品不可
579455263QP-TNGA160412-H1個1.2
6,260
取扱い終了
返品不可
579451763QP-TNGA160404-H1個0.4
6,260
取扱い終了
返品不可
579453523QP-TNGA160408-H1個0.8
6,260
取扱い終了
返品不可
579455353QP-TNGA160412-H1個1.2
6,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
579451673QP-TNGA160404-H579451513QP-TNGA160404-H BXM20画像準備中チップ 3QP-TNGAタンガロイ1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
579453433QP-TNGA160408-H579453343QP-TNGA160408-H BXM20画像準備中チップ 3QP-TNGAタンガロイ1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
579455263QP-TNGA160412-H579455173QP-TNGA160412-H BXM20画像準備中チップ 3QP-TNGAタンガロイ1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする