カレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計

カレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計 - リズム(旧:リズム時計工業)カレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計 - リズム(旧:リズム時計工業)
(12件のレビュー)

カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。

材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.4シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計表示方式アナログ+デジタル機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)電池寿命約2年カレンダー付き電波時計内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
213474364FNA01SR19プログラムカレンダー01350×55
13,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
187670634FN405SR19プログラムカレンダー405350×60
20,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 職場の時計
加鹿工業株式会社

今まで使用していたものが、壊れたので買いなおしました。
視認性は良いです。
アラーム音が、今までより、小さく思う。メーカーが変わっているので仕方がないが。
まえのが約15年もったので、それぐらい持つと良いかな。

2025-01-30
用途: 休憩時間を知らせる設定
医療・福祉・介護関連業

一日に数回ある休憩時刻を知らせる設定にしましたが、音の種類が選べると尚良かったです。時計を気にして見なくてもよくなった為、作業に集中できます。

対象商品 : 18767063
2023-09-06
用途: 会議室用の時計として購入
未来工業株式会社製造業

チャイムの設定が出来るのと、電波時計だった為、購入しました。

対象商品 : 18767063
2022-12-26
用途: ホールの掛け時計
その他業種

チャイム音が学校のチャイムのような音で結構長くなります。音量調節できるのは良かったです。

対象商品 : 21347436
2021-09-22
用途: 職場の休憩時間のベル
製造業

文字盤は見やすいです。職場で使用するには、ベル音がやや小さい。ベル音量と音の種類が選べると良い。

4が参考にしています
対象商品 : 18767063
2020-12-21
用途: 会社事務所の始業終業と休憩のお知らせ用

1日に沢山の時間設定が出来るので、とても助かります。
社員が時間を気にかけるようになったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21347436
2024-07-24
用途: 換気時間を知らせるアラーム
教育・研究機関

2020年にコロナ対策で換気時間を知らせるためのアラームとして購入。日中、1時間毎に鳴るように設定して使用していた。使用開始当初は設定通り鳴っており満足であったが、1,2年使用後、電池を替えても、リセットしても、アラームが全く鳴らなくなった。現在はただの時計になっている。

2が参考にしています
対象商品 : 21347436
2020-05-07
用途: 工場内の始業、終業その他
有限会社 静和工業

出来れば、工場内で使うものなので、
電池式ではない方が良かった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする