モノタロウ

傘立て 折りたたみ式

傘立て 折りたたみ式 - モノタロウ
(45件のレビュー)

玄関・入口に置いても邪魔にならないコンパクトな折り畳み式傘立てです。
使用しないときは折りたたんで収納できます。

用途傘立て収納数9~18本(傘サイズにより収納可能本数が異なります)材質本体:スチール、トレー:ABS質量(kg)1.5本体:シルバー、トレー:黒タイプ折畳み式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×298×580折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)300×49×638材質(塗装)クロムメッキ内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所で保管しないでください。
※傘を立てる枠は9あります。収納する傘サイズに因り、収納本数目安は9~18本となります。
※雨で濡れた状態のままにしたり、長時間屋外や湿気の多いところで使用すると、錆びが出たり塗装が剥がれる場合がございます。
※折りたたみの際に、お手を挟まぬようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21756044-
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21756044-46759833P-9(BR)- 傘立て 弘益 46759833傘立て弘益1台
5,198
税込5,718
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21756044
2024-12-26
用途: 飲食店
飲食業

雨の日だけ置いておきたかったので折り畳めて収納が出来るのはよかったです。

対象商品 : 21756044
2024-07-30
用途: 倉庫内の傘立て
製造業

リフトで行き来がある出入り口に、雨の日だけ置いておきたかったので折り畳めるタイプはちょうどよかったです。
下部の黒いトレーを引っ掛けられる場所がなく別々の管理するのが不便でしたが、本体を折りたたんだときの上部の隙間にスポッと入りました。これで一つになったので、結果OKです。

1が参考にしています
対象商品 : 21756044
2024-04-10
用途: 風の強い日でも倒れない傘立て

以前にモノタロウさんで数百円の安い傘立てを購入したのですが、雨の日は総じて風も強いので、何度もこけてつかいづらかったです。しかしながら、こちらの商品は雨の日でも安定して立っていてこけません。以前の商品は屋内で棒状のものを整理するのに使うことにします。

1が参考にしています
対象商品 : 21756044
2024-04-11
用途: 雨天時の来客・社員用

雨天時に出勤すると、傘をいつも適当なところに立てかけては倒れていたので、置き場所が出来てよかったです。
折りたためるので晴天時には邪魔にならないところにしまっておけます。
バリがあって傘に傷がつくようなレビューをみたので、届いてからよく確認し、引っ掛かりそうなところ1ヶ所にはとりあえずパックテープを巻いています。

1が参考にしています
対象商品 : 21756044
2024-07-08
用途: 雨天時に店舗外で使用
飲食業

雨の受け皿も取り外しし易く、最近の大雨の時には溜まった水を捨てながら使用できで大変良いです。
また、女性でも重くなく簡単に組み立て、折りたたんで収納でき、とても役立ってます。

対象商品 : 21756044
2024-06-05
用途: 店舗にて雨天時
セブンイレブン松本洞店卸売・小売業

コンパクトで邪魔にならず大変使い勝手がいいです。
ワンアクションで折りたためたら尚使いやすいと思いました。

対象商品 : 21756044
2024-02-26
用途: 店舗入り口で来客用
サービス業

雨の日以外は折りたたんで保管出来て便利です。見た目もシンプルで良いですがもう少し値段が高くても艶消しシルバーならより嬉しかったです。

対象商品 : 21756044
2022-07-19
用途: 事務所来客用傘立て
三栄工業株式会社

非常に安くて、物もしっかりしていますが、たったひとつ致命的な欠陥がありました。
傘の仕切の鉄棒(φ5mm)に細かいバリが立っています。傘を抜き差しする際に傘が引っ掛かり細かい傷が毎回つきます。どの場所を使用しても引っ掛かります。来客時に高級な傘を持っていらしたお客様が不快な思いをされて指摘してきました。ただこの安さです。完璧を求めるのであれば、メーカー品を購入するべきだったでしょう。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする