マサル工業
ラクゾール
(1件のレビュー)
ケーブルに直接スプレーするだけで、入線時の送りがスムーズになります。
用途
ケーブルに直接スプレーするだけで、入線時の送りがスムーズになります。
材質
主成分:シリコン、界面活性剤
容量(mL)
220
質量(g)
227
寸法L(mm)
53
寸法H(mm)
178
寸法W(mm)
53
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(220mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21350044
-
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ラクゾールの使い方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった