IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形)
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
適合パネル厚さ(mm)
0.5~3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
レンズ色
レンズ形状
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60206535
LB1P-1T01A
DC5
アンバー
アンバー
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206544
LB1P-1T01G
DC5
緑
緑
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206553
LB1P-1T01PW
DC5
ピュアホワイト
ピュアホワイト
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206562
LB1P-1T01R
DC5
赤
赤
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206571
LB1P-1T01S
DC5
青
青
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206587
LB1P-1T01VA
DC5
アンバー
アンバー
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206596
LB1P-1T01VG
DC5
緑
緑
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206605
LB1P-1T01VPW
DC5
ピュアホワイト
ピュアホワイト
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206614
LB1P-1T01VR
DC5
赤
赤
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206623
LB1P-1T01VS
DC5
青
青
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265035
LB1P-2T04A
AC/DC24
アンバー
アンバー
丸形(ドーム形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206641
LB1P-1T01VY
DC5
黄
黄
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206666
LB1P-1T01Y
DC5
黄
黄
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206675
LB1P-1T03A
AC/DC12
アンバー
アンバー
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206684
LB1P-1T03G
AC/DC12
緑
緑
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206693
LB1P-1T03PW
AC/DC12
ピュアホワイト
ピュアホワイト
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206702
LB1P-1T03R
AC/DC12
赤
赤
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206711
LB1P-1T03S
AC/DC12
青
青
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206727
LB1P-1T03VA
AC/DC12
アンバー
アンバー
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265044
LB1P-2T04G
AC/DC24
緑
緑
丸形(ドーム形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206736
LB1P-1T03VG
AC/DC12
緑
緑
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206745
LB1P-1T03VPW
AC/DC12
ピュアホワイト
ピュアホワイト
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206763
LB1P-1T03VS
AC/DC12
青
青
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206781
LB1P-1T03VY
AC/DC12
黄
黄
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206806
LB1P-1T03Y
AC/DC12
黄
黄
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206815
LB1P-1T04A
AC/DC24
アンバー
アンバー
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265053
LB1P-2T04PW
AC/DC24
ピュアホワイト
ピュアホワイト
丸形(ドーム形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206833
LB1P-1T04PW
AC/DC24
ピュアホワイト
ピュアホワイト
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60206842
LB1P-1T04R
AC/DC24
赤
赤
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60206851
LB1P-1T04S
AC/DC24
青
青
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206867
LB1P-1T04VA
AC/DC24
アンバー
アンバー
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206876
LB1P-1T04VG
AC/DC24
緑
緑
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206885
LB1P-1T04VPW
AC/DC24
ピュアホワイト
ピュアホワイト
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206894
LB1P-1T04VR
AC/DC24
赤
赤
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206903
LB1P-1T04VS
AC/DC24
青
青
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206921
LB1P-1T04VY
AC/DC24
黄
黄
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265062
LB1P-2T04R
AC/DC24
赤
赤
丸形(ドーム形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265078
LB1P-2T04S
AC/DC24
青
青
丸形(ドーム形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265087
LB1P-2T04VA
AC/DC24
アンバー
アンバー
丸形(ドーム形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265096
LB1P-2T04VG
AC/DC24
緑
緑
丸形(ドーム形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265105
LB1P-2T04VPW
AC/DC24
ピュアホワイト
ピュアホワイト
丸形(ドーム形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265114
LB1P-2T04VR
AC/DC24
赤
赤
丸形(ドーム形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265123
LB1P-2T04VS
AC/DC24
青
青
丸形(ドーム形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265148
LB1P-2T04VY
AC/DC24
黄
黄
丸形(ドーム形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265166
LB1P-2T04Y
AC/DC24
黄
黄
丸形(ドーム形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60206632
LB1P-1T01VW
DC5
乳白
乳白
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60206657
LB1P-1T01W
DC5
乳白
乳白
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60206754
LB1P-1T03VR
AC/DC12
赤
赤
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
¥
1,280
取扱い終了
返品不可
60206772
LB1P-1T03VW
AC/DC12
乳白
乳白
丸形(平形・Φ18)
プリント基板用端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60206797
LB1P-1T03W
AC/DC12
乳白
乳白
丸形(平形・Φ18)
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ