IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)
形状
角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
レンズ形状
正角形(18×18)
適合パネル厚さ(mm)
0.5~3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
レンズ色
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60209021
LB2P-1T01A
DC5
アンバー
アンバー
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209037
LB2P-1T01G
DC5
緑
緑
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209046
LB2P-1T01PW
DC5
ピュアホワイト
ピュアホワイト
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209055
LB2P-1T01R
DC5
赤
赤
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209064
LB2P-1T01S
DC5
青
青
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209073
LB2P-1T01VA
DC5
アンバー
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209082
LB2P-1T01VG
DC5
緑
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209091
LB2P-1T01VPW
DC5
ピュアホワイト
ピュアホワイト
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209107
LB2P-1T01VR
DC5
赤
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209116
LB2P-1T01VS
DC5
青
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209134
LB2P-1T01VY
DC5
黄
黄
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209152
LB2P-1T01Y
DC5
黄
黄
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209161
LB2P-1T03A
AC/DC12
アンバー
アンバー
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209177
LB2P-1T03G
AC/DC12
緑
緑
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209186
LB2P-1T03PW
AC/DC12
ピュアホワイト
ピュアホワイト
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209195
LB2P-1T03R
AC/DC12
赤
赤
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209204
LB2P-1T03S
AC/DC12
青
青
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209213
LB2P-1T03VA
AC/DC12
アンバー
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209222
LB2P-1T03VG
AC/DC12
緑
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209231
LB2P-1T03VPW
AC/DC12
ピュアホワイト
ピュアホワイト
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209247
LB2P-1T03VR
AC/DC12
赤
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209256
LB2P-1T03VS
AC/DC12
青
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209274
LB2P-1T03VY
AC/DC12
黄
黄
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209292
LB2P-1T03Y
AC/DC12
黄
黄
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209301
LB2P-1T04A
AC/DC24
アンバー
アンバー
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209326
LB2P-1T04PW
AC/DC24
ピュアホワイト
ピュアホワイト
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209335
LB2P-1T04R
AC/DC24
赤
赤
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209344
LB2P-1T04S
AC/DC24
青
青
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209353
LB2P-1T04VA
AC/DC24
アンバー
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209362
LB2P-1T04VG
AC/DC24
緑
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209371
LB2P-1T04VPW
AC/DC24
ピュアホワイト
ピュアホワイト
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209387
LB2P-1T04VR
AC/DC24
赤
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
60209396
LB2P-1T04VS
AC/DC24
青
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209414
LB2P-1T04VY
AC/DC24
黄
黄
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209432
LB2P-1T04Y
AC/DC24
黄
黄
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60209125
LB2P-1T01VW
DC5
乳白
乳白
プリント基板用端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60209143
LB2P-1T01W
DC5
乳白
乳白
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60209265
LB2P-1T03VW
AC/DC12
乳白
乳白
プリント基板用端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60209283
LB2P-1T03W
AC/DC12
乳白
乳白
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60209317
LB2P-1T04G
AC/DC24
緑
緑
はんだ付け兼用タブ端子形
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
60209405
LB2P-1T04VW
AC/DC24
乳白
乳白
プリント基板用端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60209423
LB2P-1T04W
AC/DC24
乳白
乳白
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください