IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形3方向バリア)
形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
レンズ形状
長角形3方向バリア付(18×24)
適合パネル厚さ(mm)
0.5~3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
レンズ色
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60214007
LB4P-1T01A
DC5
アンバー
アンバー
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60214016
LB4P-1T01G
DC5
緑
緑
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214025
LB4P-1T01PW
DC5
ピュアホワイト
ピュアホワイト
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214034
LB4P-1T01R
DC5
赤
赤
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214043
LB4P-1T01S
DC5
青
青
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60214052
LB4P-1T01VA
DC5
アンバー
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60214061
LB4P-1T01VG
DC5
緑
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214077
LB4P-1T01VPW
DC5
ピュアホワイト
ピュアホワイト
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214086
LB4P-1T01VR
DC5
赤
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214095
LB4P-1T01VS
DC5
青
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60214113
LB4P-1T01VY
DC5
黄
黄
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
22日以内出荷
返品不可
60214131
LB4P-1T01Y
DC5
黄
黄
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
22日以内出荷
返品不可
60214147
LB4P-1T03A
AC/DC12
アンバー
アンバー
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60214156
LB4P-1T03G
AC/DC12
緑
緑
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214165
LB4P-1T03PW
AC/DC12
ピュアホワイト
ピュアホワイト
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214174
LB4P-1T03R
AC/DC12
赤
赤
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214183
LB4P-1T03S
AC/DC12
青
青
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60214192
LB4P-1T03VA
AC/DC12
アンバー
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60214201
LB4P-1T03VG
AC/DC12
緑
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214217
LB4P-1T03VPW
AC/DC12
ピュアホワイト
ピュアホワイト
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214226
LB4P-1T03VR
AC/DC12
赤
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214235
LB4P-1T03VS
AC/DC12
青
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60214253
LB4P-1T03VY
AC/DC12
黄
黄
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
22日以内出荷
返品不可
60214271
LB4P-1T03Y
AC/DC12
黄
黄
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
22日以内出荷
返品不可
60214287
LB4P-1T04A
AC/DC24
アンバー
アンバー
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60214296
LB4P-1T04G
AC/DC24
緑
緑
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214305
LB4P-1T04PW
AC/DC24
ピュアホワイト
ピュアホワイト
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214314
LB4P-1T04R
AC/DC24
赤
赤
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214323
LB4P-1T04S
AC/DC24
青
青
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60214332
LB4P-1T04VA
AC/DC24
アンバー
アンバー
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60214341
LB4P-1T04VG
AC/DC24
緑
緑
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214357
LB4P-1T04VPW
AC/DC24
ピュアホワイト
ピュアホワイト
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214366
LB4P-1T04VR
AC/DC24
赤
赤
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60214375
LB4P-1T04VS
AC/DC24
青
青
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60214393
LB4P-1T04VY
AC/DC24
黄
黄
プリント基板用端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
22日以内出荷
返品不可
60214411
LB4P-1T04Y
AC/DC24
黄
黄
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
22日以内出荷
返品不可
60214104
LB4P-1T01VW
DC5
乳白
乳白
プリント基板用端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60214122
LB4P-1T01W
DC5
乳白
乳白
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60214244
LB4P-1T03VW
AC/DC12
乳白
乳白
プリント基板用端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60214262
LB4P-1T03W
AC/DC12
乳白
乳白
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60214384
LB4P-1T04VW
AC/DC24
乳白
乳白
プリント基板用端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
60214402
LB4P-1T04W
AC/DC24
乳白
乳白
はんだ付け兼用タブ端子形
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください