曜日別特売

こて台

こて台 - HAKKO(白光)
(29件のレビュー)

安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。
オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。

付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140内容量1台
注意
※455/456には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21350218FH300-81
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: モータコイルの結線基板やセンサー基板の開発試作
有限会社ジャパンマグネット製造業

このコテ台は以前使用していたHAKKO製品と比較すると華奢に見えますが、台の部分はしっかり重たさが有り不安定さが無く、底面の素材に適度なクッション性と滑り止め感が有ってハンダこてを置く時に違和感なく自然に使用できます。またハンダこて先を挿入収納するホルダー部分にはスリットのある囲いがあり周囲への加熱対策も取れています。コンパクトで使っていない時にそれほど邪魔になりません。また台とホルダーはネジ止め式なので分解収納や外出時の持ち運びもコンパクトに出来ます。

対象商品 : 21350218
2025-11-06
用途: 半田付け作業時
BRIGHTONサービス業

商品は問題無さそうでしっかりしてましたが、手持ちの半田ゴテとの相性が悪く、小手先のネジが干渉してコテを挿入するパイプ部分に入りませんでした。加工してみようと思います。

対象商品 : 21350218
2024-05-29
用途: セラミックヒーターコテの台として
菅沼製作所製造業

価格の割に重さもありしっかりできている。
セラミックのコテに変えて温度がすぐ上がり効率はいいのだが保持には台が必要になった。モノタロウブランドの丸い真鍮コイルのクリーナーが丁度良い感じで置けます。

対象商品 : 21350218
2023-03-06
用途: ハンダゴテ利用
医療・福祉・介護関連業

画像からくるイメージよりも実物はズッシリしていて、コンパクトながら安定しています。

対象商品 : 21350218
2022-08-13
用途: ハンダゴテの置き台

今までハンダゴテを灰皿の上に置いていましたが、滑り落ちたりしてカーペットを焦がした事も数回。
有って当たり前の商品ですが、買うほどでも無いと思っいた自分に反省です。価格が安い割にしっかり保持できるし安定感があって満足です。

対象商品 : 21350218
2022-01-20
用途: 電子工作用
自動車・二輪車・自転車関連業

白光さんのはんだごてを使用してたのでこちらを使ったところフィッティングがバッチリで作業しやすくなりました。重量もあり、倒れる心配もありません。スポンジの代わりにライヤータイプのはんだとりを置けるのも良かったです。

対象商品 : 21350218
2021-11-02
用途: プリント基板のハンダづけ用
山口シート製造業

ガンタイプのはんだごてと一緒に購入しました。
台がどっしりしているので倒れることもなく、便利に使えました。
置台として機能面でも十分だと思います。

対象商品 : 21350218
2021-03-01
用途: はんだ付け
製造業

スポンジもついていて、この価格。使いやすくて非常に便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする