JET INOUE(ジェットイノウエ)
エンブレムプレート 日野用
(1件のレビュー)
日野純正トップエンブレムのベースを飾るラメ入りシートです。
用途
外装パーツ
色
パールレッド
注意
※UV耐性および対光耐性の素材を使用しておりますが、屋外取付品の為、一定期間経過の色落ち・変色等は必ず発生いたします。予めご了承ください。また、一定期間とはお客様のご使用環境にて異なります。※エンブレムの構造上(取付部の突起に干渉しないよう)エンブレムとプレートの間に若干隙間が開いてしまう場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
材質
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21351907
524420
1セット
日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)
本体/上層透明部:不飽和ポリエステル樹脂、下層/PVC、アクリルベース
日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53354219
524423
1個
日野大型'17プロフィア(H29.5~)
本体/上層透明部:不飽和ポリエステル樹脂、下層/PVC、アクリルベース
日野大型'17プロフィア(H29.5~)
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21351916
524430
1枚
日野4tレンジャープロ(H14.1~H29.4)
本体/上層透明部:不飽和ポリエステル樹脂、下層/PVC
日野4tレンジャープロ(H14.1~H29.4)
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53354228
524433
1個
日野4t'17レンジャー(H29.5~)
本体/上層透明部:不飽和ポリエステル樹脂、下層/PVC、アクリルベース
日野4t'17レンジャー(H29.5~)
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください