JET INOUE(ジェットイノウエ)
エンブレムステッカー UD用
フロントマスクを鮮やかに彩る!!
エンブレム用カスタムステッカー新登場!!
用途
外装パーツ
材質
本体/上層透明部:不飽和ポリエステル樹脂、下層/PVC
適合車種
パーフェクトクオン/ UDクオン(H17.1~)、UD大型仕様 フレンズコンドル PK/PW(H22.11~)、UD4tフレンズコンドル MK/LK(H23.8~H29.8)
内容量
1枚
注意
※UV耐性および対光耐性の素材を使用しておりますが、屋外取付品の為、一定期間経過の色落ち・変色等は必ず発生いたします。予めご了承ください。また、一定期間とはお客様のご使用環境にて異なります。※エンブレムの構造上(取付部の突起に干渉しないよう)エンブレムとプレートの間に若干隙間が開いてしまう場合がございます。
※524440(パールレッド)、524442(カーボンブラック)はそれぞれ表面加工方法が異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53354237
524442
カーボンブラック
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21351925
524440
パールレッド
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください