曜日別特売

T/Cストレッチブルゾン 6770

T/Cストレッチブルゾン 6770 - FORECASTT/Cストレッチブルゾン 6770 - FORECASTT/Cストレッチブルゾン 6770 - FORECASTT/Cストレッチブルゾン 6770 - FORECASTT/Cストレッチブルゾン 6770 - FORECASTT/Cストレッチブルゾン 6770 - FORECASTT/Cストレッチブルゾン 6770 - FORECASTT/Cストレッチブルゾン 6770 - FORECAST
(5件のレビュー)

動きやすい伸縮性のある素材を使用したワークブルゾン。
台衿裏には消臭テープが縫い込まれています。
右胸のファスナーポケットには、測量野帳が収納可能。
脇下にはムレを緩和するハトメ穴付き。脇下裏には消臭テープが縫い込まれています。

種別長袖ブルゾン混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2機能ストレッチ・消臭効果職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事袖丈長袖内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
213553986770ダークオリーブM
4,890
4,798
5,278(税込)
当日出荷
213554076770ダークオリーブL
4,890
4,798
5,278(税込)
当日出荷
213554166770ダークオリーブLL
4,890
4,798
5,278(税込)
当日出荷
213554256770ダークオリーブ3L
4,890
4,798
5,278(税込)
当日出荷
213554346770キャメルM
4,890
4,798
5,278(税込)
当日出荷
213554436770キャメルL
4,890
4,798
5,278(税込)
当日出荷
213554526770キャメルLL
4,890
4,798
5,278(税込)
当日出荷
213554686770キャメル3L
4,890
4,798
5,278(税込)
当日出荷
213554776770ネイビーM
4,890
4,798
5,278(税込)
当日出荷
213554866770ネイビーL
4,890
4,798
5,278(税込)
当日出荷
213554956770ネイビーLL
4,890
4,798
5,278(税込)
当日出荷
213555046770ネイビー3L
4,890
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 仕事着
株式会社Shin建築設計サービス業

ストレッチなので着やすいと思います。
多少色落ちしますがいつも購入しています。

対象商品 : 21355416
2023-10-11
用途: 作業
建設業・工事業

ストレッチが効いてて、非常に着やすい。メタボの自分でも。

対象商品 : 21355425
2022-01-04
用途: 作業時

ストレッチ素材で楽に作業が出来ます。上下で愛用していますが、作業服の耐久性がイマイチかな。

2019-12-22
用途: 電工配線
サービス業

【デザイン】
他の業界の人からは、カジュアルウェアと勘違いされるくらいの見た目の良さ。実際、よく私服と間違われます。
【生地、縫製】
新品の時こそパリっとしてますが、何度も洗ってるうちに程よい風合いが出てきます。洗濯時は必ず乾燥機にかけてますが、破れやほつれ無く使えています。
【機能性】
伸縮性を謳う作業着は数多くあれど、その中でもかなり伸縮性が高いほうだと思います。各ポケットも使いやすい位置に配置されて実用性に富んでいます。
ただ、チャック類はやや硬く引っかかりやすい。
【総評】
価格横並びの作業着の中でも、カジュアル過ぎない程度のカッコよさと、伸縮性と耐久性を備えた商品として、非常にお勧めです。私自身、今回の購入は2着目になります。

2が参考にしています
対象商品 : 21355407
2021-02-05
用途: 農作業
株式会社MademoiselleM製造業

前屈みになったとき、もう少しストレッチ効果が感じられたら良いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする