曜日別特売

T/Cストレッチつなぎ 6776

T/Cストレッチつなぎ 6776 - FORECAST
(3件のレビュー)

動きやすい伸縮性のある素材を使用したワークつなぎ。
台衿裏・股下裏・脇下裏には消臭テープが縫い込まれています。
脇下にはムレを緩和するハトメ穴付き。
腰部の蛇腹により、体を屈めたときのつっぱり感を緩和します。

種別長袖つなぎ混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2機能ストレッチ、消臭質量(g/m2)228職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事袖丈長袖内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
213557576776ダークオリーブM
6,390
取扱い終了
代替品有
213557666776ダークオリーブL
6,390
取扱い終了
代替品有
213557756776ダークオリーブLL
6,390
取扱い終了
代替品有
213557846776ダークオリーブ3L
6,390
取扱い終了
代替品有
213558366776ネイビーM
6,390
取扱い終了
代替品有
213558456776ネイビーL
6,390
取扱い終了
代替品有
213558546776ネイビーLL
6,390
取扱い終了
代替品有
213558636776ネイビー3L
6,390
取扱い終了
代替品有
213557936776キャメルM
オープン
取扱い終了
213558026776キャメルL
オープン
取扱い終了
213558186776キャメルLL
6,390
取扱い終了
213558276776キャメル3L
6,390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2135575767763838484567866776 アクティブストレッチつなぎ 6786 カジメイク 38384845アクティブストレッチつなぎ 6786カジメイク1着
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135576667763838486167866776 アクティブストレッチつなぎ 6786 カジメイク 38384861アクティブストレッチつなぎ 6786カジメイク1着
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135577567763838487067866776 アクティブストレッチつなぎ 6786 カジメイク 38384870アクティブストレッチつなぎ 6786カジメイク1着
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135578467763838487967866776 アクティブストレッチつなぎ 6786 カジメイク 38384879アクティブストレッチつなぎ 6786カジメイク1着
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135583667763838480967866776 アクティブストレッチつなぎ 6786 カジメイク 38384809アクティブストレッチつなぎ 6786カジメイク1着
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135584567763838481867866776 アクティブストレッチつなぎ 6786 カジメイク 38384818アクティブストレッチつなぎ 6786カジメイク1着
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135585467763838482767866776 アクティブストレッチつなぎ 6786 カジメイク 38384827アクティブストレッチつなぎ 6786カジメイク1着
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135586367763838483667866776 アクティブストレッチつなぎ 6786 カジメイク 38384836アクティブストレッチつなぎ 6786カジメイク1着
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21355845
2023-07-24
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

生地はなんとなくのび感があり、ほどよい着丈と細見で良かったが、ポケットがもう少し深めだとよいと思います。

対象商品 : 21355784
2016-11-01
用途: 作業

ストレッチが効いて動きやすくストレスフリーです

対象商品 : 21355836
2021-06-01
用途: 車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

胸ポケットがもう少し大きかったらよいと思う
スマホや手帳を入れたいが入らない
ストレッチはしゃがみ込み時スムーズでいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする