曜日別特売

KJレインパーカー 7710

KJレインパーカー 7710 - カジメイクKJレインパーカー 7710 - カジメイクKJレインパーカー 7710 - カジメイクKJレインパーカー 7710 - カジメイクKJレインパーカー 7710 - カジメイクKJレインパーカー 7710 - カジメイクKJレインパーカー 7710 - カジメイクKJレインパーカー 7710 - カジメイク
(3件のレビュー)

東レコーテックスの防水透湿素材ブリザテックを使用した高機能レインパーカー。
ベタツキを抑える裏メッシュ仕様。
小物の収納に便利な止水ファスナー付きポケットを装備。

材質(表地)ナイロン100%(PUコーティング)機能フード調節、袖口幅調節、裾幅調節材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)内容量1着
全36種類を絞り込む
サイズ
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
213559337710ターコイズLL
6,690
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
2026
0428日まで
213559767710チャコールM
6,690
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
2026
0729日まで
213559857710チャコールL
6,690
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
2026
0729日まで
213559947710チャコールLL
6,690
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
2026
0729日まで
213560037710チャコール3L
6,690
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
2026
0729日まで
213560377710ネイビーM
6,690
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
2026
0428日まで
213559067710ターコイズS
9,348
取扱い終了
-代替品有
213559247710ターコイズL
6,690
取扱い終了
-代替品有
213560287710ネイビーS
9,348
取扱い終了
返品不可
-代替品有
213560467710ネイビーL
6,690
取扱い終了
-代替品有
213560557710ネイビーLL
6,690
取扱い終了
-代替品有
213561257710ブルー3L
6,690
取扱い終了
-代替品有
213562047710レッドS
6,690
取扱い終了
-代替品有
213562137710レッドM
6,690
取扱い終了
-代替品有
213562227710レッドL
6,690
取扱い終了
-代替品有
213562387710レッドLL
6,690
取扱い終了
-代替品有
213562567710レッド4L
6,690
取扱い終了
-代替品有
213559157710ターコイズM
6,690
取扱い終了
-
213559427710ターコイズ3L
9,348
取扱い終了
返品不可
-
213559587710ターコイズ4L
6,690
取扱い終了
-
213559677710チャコールS
6,690
取扱い終了
-
213560127710チャコール4L
6,690
取扱い終了
-
213560647710ネイビー3L
9,348
取扱い終了
返品不可
-
213560737710ネイビー4L
6,690
取扱い終了
-
213560827710ブルーS
6,690
取扱い終了
-
213560987710ブルーM
6,690
取扱い終了
-
213561077710ブルーL
6,690
取扱い終了
-
213561167710ブルーLL
6,690
取扱い終了
-
213561347710ブルー4L
6,690
取扱い終了
-
213561437710ライムS
9,348
取扱い終了
-
213561527710ライムM
6,690
取扱い終了
-
213561687710ライムL
6,690
取扱い終了
-
213561777710ライムLL
6,690
取扱い終了
-
213561867710ライム3L
9,348
取扱い終了
-
213561957710ライム4L
6,690
取扱い終了
-
213562477710レッド3L
6,690
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2135590677107079867477407710 ブリザテックプロテクトレインスーツ カジメイク 70798674ブリザテックプロテクトレインスーツカジメイク1着
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135592477107079869277407710 ブリザテックプロテクトレインスーツ カジメイク 70798692ブリザテックプロテクトレインスーツカジメイク1着
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135602877107079853477407710 ブリザテックプロテクトレインスーツ カジメイク 70798534ブリザテックプロテクトレインスーツカジメイク1着
5,798
欠品中
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135604677107079855277407710 ブリザテックプロテクトレインスーツ カジメイク 70798552ブリザテックプロテクトレインスーツカジメイク1着
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135605577107079856877407710 ブリザテックプロテクトレインスーツ カジメイク 70798568ブリザテックプロテクトレインスーツカジメイク1着
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135612577107079871777407710 ブリザテックプロテクトレインスーツ カジメイク 70798717ブリザテックプロテクトレインスーツカジメイク1着
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135620477107079860477407710 ブリザテックプロテクトレインスーツ カジメイク 70798604ブリザテックプロテクトレインスーツカジメイク1着
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135621377107079861377407710 ブリザテックプロテクトレインスーツ カジメイク 70798613ブリザテックプロテクトレインスーツカジメイク1着
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135622277107079862277407710 ブリザテックプロテクトレインスーツ カジメイク 70798622ブリザテックプロテクトレインスーツカジメイク1着
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135623877107079863877407710 ブリザテックプロテクトレインスーツ カジメイク 70798638ブリザテックプロテクトレインスーツカジメイク1着
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2135625677107079865677407710 ブリザテックプロテクトレインスーツ カジメイク 70798656ブリザテックプロテクトレインスーツカジメイク1着
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21356116
2019-01-23
用途: バイクでの新聞配達
サービス業

同じ価格帯の製品よりも優れていると感じます 透湿性は説明文通りの性能 ヘルメットをかぶる仕事なのでフードが脱着式ならもっと良いと思いますが、首の後ろの方で折りたたんでおけば時間ぐらいの強い雨の中でも気になりません

対象商品 : 21356116
2018-10-04
用途: 雨天の配達に使用
サービス業

この価格でこの着心地なら、十分に満足できます
もし、フードが脱着式ならヘルメットを使用する仕事でも、もっと適していると思います

対象商品 : 21355915
2018-02-02
用途: バイク通勤
製造業

ターコイズなので、緑がかった水色かと思っていたのですが、
緑がかっていない水色でした。でも綺麗な鮮やかな色です。
前を先に止めると頭がつっかえて、フードがかぶれないです。
一度首元を外さないとかぶれません。
まだ大雨で使用していませんが、基本的には満足です。
生地は薄めで軽いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする