コスモ グリース銀河

コスモ グリース銀河 - コスモ石油
(1件のレビュー)

有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。
有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。
また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。

用途
大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。
特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。
石鹸基リチウム使用温度範囲(℃)-30~130外観黄色軟膏状危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
混和ちょう度
滴点(℃)
蒸発量(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21359022No.01箱(400g×20本)No.0365(25℃)1830.39
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21359038No.01箱(2.5kg×6缶)No.0365(25℃)1830.39
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21359047No.01缶(16kg)No.0365(25℃)1830.39
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21359056No.11箱(400g×20本)No.1325(25℃)1930.3
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21359065No.11箱(2.5kg×6缶)No.1325(25℃)1930.3
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21359074No.11缶(16kg)No.1325(25℃)1930.3
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21359083No.21箱(400g×20本)No.2275(25℃)1990.3
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21359092No.21箱(2.5kg×6缶)No.2275(25℃)1990.3
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21359108No.21缶(16kg)No.2275(25℃)1990.3
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,180/税込¥3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21359056
2018-01-19
用途: タイヤショベルカーの給油
NKI西澤

二硫化モリブテングリースを使用していたが、銀河グリースは機械になじみやすく、色がきれいで見た目の印象が良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする