NASKALUB

NASKALUB - 化研産業NASKALUB - 化研産業NASKALUB - 化研産業
(21件のレビュー)

あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。

用途
工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。
タイプスプレー粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)粘度指数95引火点(℃)212流動点(℃)-5.0以下成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する使用温度範囲(℃)-12~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21356895-1本(420mL)0.42L
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
21356904-1本(70mL)0.07L
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21356895
2024-04-07
用途: シャッターのメンテナンス
株式会社色川工務店建設業・工事業

自宅の窓シャッターのガイドレールにスプレーしたら、軋み音が無くなってスムーズに開閉できるようになった。
シリコンスプレーだと芳しくなくて、今回ナスカルプスプレーを試してみたら非常に良かった。高いけど非常に良い商品です。

対象商品 : 21356895
2023-04-01
用途: 工場の機械のメンテナンス
有限会社 ウエーブ紙工製造業

工場の人からの指定です。これが1番良いとのことです。

1が参考にしています
対象商品 : 21356895
2022-11-09
用途: 機械整備時
製造業

言わずと知れた名品です。
無くなる前に補充購入しています。

3が参考にしています
対象商品 : 21356895
2022-02-03
用途: 設備メンテナンス
株式会社エイエス電気製造業

高額品で購入する事に迷いが有りましたが、長期間の使用で効果が出る事を期待して購入しました。

3が参考にしています
対象商品 : 21356895
2020-05-07
用途: 機械のメンテナンス
株式会社大浦商店

1本から小売してくれる所が決め手です。少数購入の場合はモノタロウで買っています。

1が参考にしています
対象商品 : 21356895
2019-05-23
用途: やっぱりこれですかね?
大庫洋紙株式会社製造業

少し他の商品とくらべると高いのですが、摩耗性や潤滑性ではこれが一番ですね。

2023-04-18
用途: 機械メンテ
その他業種

今の商品は浸透性がめちゃくちゃ悪くなっていてボルトが外れない。
潤滑性も悪くなっている。

1が参考にしています
対象商品 : 21356895
2019-06-25
用途: 家族の自動車の整備
サービス業

以前職場で使っていたので、とても良い製品なのは知っていました。
今回は、ブレーキキャリパーのスライドピンの固着に使用したのですが、
折れることなく取れました。(前回は、普通にホームセンターで売っている製品を使用して、折れました。)

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする