曜日別特売

薄型ブラケットライト

薄型ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)薄型ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)薄型ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)薄型ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)薄型ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
(2件のレビュー)
電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82内容量1個
注意
※調光器との併用はできません
※天井から10cm以上離してください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質/仕上
質量(kg)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21360298AB43838L6アクリル/乳白色消し0.4白熱球60W相当
7,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
21360307AB43839L10アクリル/乳白色消し0.4白熱球100W相当
10,800
4,898
5,388(税込)
当日出荷
21360316AB43840L6【内セード】アクリル/乳白色消し【外セード】アクリル/透明0.4白熱球60W相当
12,000
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
21360325AB43841L10【内セード】アクリル/乳白色消し【外セード】アクリル/透明0.4白熱球100W相当
14,000
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
21360334AH42162L6アルミダイカスト・ファインホワイト塗装/アクリル・乳白消し0.3白熱球60W相当
6,800
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21360298
2021-03-14
用途: 白熱灯品をLED品に交換
建設業・工事業

シンプルで薄型なので取り付け易く手軽に扱える品物です。

対象商品 : 21360298
2017-06-25
用途: 階段室
k&K realestate

階段の壁面に取り付けたが、薄いので邪魔にならないで収まった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする