屋内屋外兼用 調光対応 ダウンライト

屋内屋外兼用 調光対応 ダウンライト - コイズミ(小泉成器)屋内屋外兼用 調光対応 ダウンライト - コイズミ(小泉成器)

ナチュラルな拡散光で、空間全体をやわらかな光で照らすスタンダードでハイパワーなシリーズ。
断熱施工された医院や店舗併設住宅のベースライトとして施工可能です。
傾斜天井に取付可能(55°まで)

消費電力(W)15.5埋込穴(Φmm)150材質アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.8電球LED光源寿命40000時間明るさFHT32W相当内容量1個
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※適合調光器は別売りです。
※5~25mmの材厚で取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21360632AD42927L2700電球色64-9320-50
14,800
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
21360648AD42928L5000昼白色64-9320-51
14,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする