コイズミ(小泉成器)
屋内屋外兼用連スシリーズダウンライト ピンホールタイプ
レンズによる制御で、空間をメリハリのある光で照らすレンズシリーズ。
光だまりの演出が可能なピンホールタイプです。
傾斜天井に取付可能(55°まで)
消費電力(W)
7.3
質量(kg)
0.4
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
内容量
1個
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※適合調光器は別売りです。
※5~25mmの材厚で取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21360657
AD40452L
アルミ・ファインホワイト塗装
64-9318-26
¥
12,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21360666
AD40453L
アルミ・ブラック塗装
64-9318-27
¥
12,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください