曜日別特売

ガーデンライト 両面配光

ガーデンライト 両面配光 - コイズミ(小泉成器)ガーデンライト 両面配光 - コイズミ(小泉成器)

両面のアクリルパネルを発光させ、アプローチ側や植栽側などのガーデンライトの前後にやわらかな光を広げます。

消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型LEDランプLDA5(E26)内容量1本
注意
※キャブタイヤケーブルは別途お求め下さい
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21360842AU42389Lアルミダイカスト・シルバーメタリック塗装564-9322-96
47,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
21360858AU42390Lアルミダイカスト・シルバーメタリック塗装3.264-9322-97
41,000
取扱い終了
21360867AU42391Lアルミダイカスト・ウォームシルバー塗装564-9322-98
47,000
取扱い終了
21360876AU42392Lアルミダイカスト・ウォームシルバー塗装3.264-9322-99
41,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする