曜日別特売

勝手口灯 防雨型

勝手口灯 防雨型 - コイズミ(小泉成器)勝手口灯 防雨型 - コイズミ(小泉成器)勝手口灯 防雨型 - コイズミ(小泉成器)

いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光

電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間内容量1個
注意
※調光器との併用はできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質/仕上
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21360885AU38539L8.9プラスチック・塗装/アクリル・乳白色消し0.6
24,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
21360894AU38540L8.9プラスチック・塗装/アクリル・乳白色消し0.6
24,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
21360903AU38541L8.9プラスチック・塗装/アクリル・乳白色消し0.6
24,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
21360912AU38542L8.5アルミダイカスト・塗装/ガラス・乳白色消し1.4
15,800
取扱い終了
21360928AU38543L8.5アルミダイカスト・塗装/ガラス・乳白色消し1.4
15,800
取扱い終了
21360937AU38544L8.5アルミダイカスト・塗装/ガラス・乳白色消し1.4
15,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする