曜日別特売

小型シーリングライト

小型シーリングライト - コイズミ(小泉成器)

傾斜天井に取付可能(45°まで)

色温度(K)2700内容量1個
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質/仕上
質量(kg)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21361226AH40024L6.6ガラス・乳白色消し0.647071.2
9,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
21361192AH35709L5.6プラスチック・乳白色消し0.346565.1
4,980
取扱い終了
返品不可
21361208AH40011L6.6プラスチック・乳白色消し0.447071.2
4,980
取扱い終了
21361217AH40015L6.6プラスチック・オフホワイト/プラスチック・乳白色消し0.345068.1
4,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする