コイズミ(小泉成器)
吹き抜けシャンデリア
和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。
掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。
傾斜天井に取付可能(90°まで)
縦向き・横向き取付可能型
消費電力(W)
10.7
材質
鋼:白色/アクリル:乳白
質量(kg)
0.7
電球
LED
光源寿命
40,000時間
内容量
1本
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21362538
AH41987L
2700
¥
10,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
21362547
AH41988L
5000
¥
10,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください