ブラケットライトMultiLux

ブラケットライトMultiLux - コイズミ(小泉成器)ブラケットライトMultiLux - コイズミ(小泉成器)ブラケットライトMultiLux - コイズミ(小泉成器)ブラケットライトMultiLux - コイズミ(小泉成器)

上方向へのアッパー光より、まぶしさを与えず空間全体をやさしく照らします。
集光された光が手元のみを照らすため、隣の人の就寝を妨げません。
照射近接限度10cm
灯具可動型(左右0~30°、前方0~30)

消費電力(W)12.4材質鋼・プレミアムパウダリーホワイト塗装質量(kg)1電球LEDLED寿命(時間)40000内容量1個
注意
※調光器との併用はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21362845AB42176L270064-9320-16
34,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
21362854AB42177L2700/500064-9320-17
34,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする