コイズミ(小泉成器)
アウトドアスポットライト
消費電力(W)
8.9
材質/仕上
アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し
質量(kg)
1.7
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21362906
AU38269L
64-9317-27
¥
35,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
21362915
AU38270L
64-9317-28
¥
35,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください