リビング用ブラケットライト

リビング用ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)リビング用ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)リビング用ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)リビング用ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)

落下防止機構付
傾斜天井の取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ。

消費電力(W)24.8材質/仕上アクリル・白色/上下面セード:アクリル・乳白色/エンドキャップ:プラスチック・白色質量(kg)2.1電球LEDLED寿命(時間)40000内容量1個
注意
※適合調光器は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21363563AB42534L270064-9320-25
38,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
21363572AB42535L500064-9320-26
38,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする