曜日別特売

流し元灯

流し元灯 - コイズミ(小泉成器)流し元灯 - コイズミ(小泉成器)

傾斜天井に取付可能(90°まで)
縦向き・横向き取付可能型

材質/仕上アルミダイカスト/アクリル:乳白色消し質量(kg)0.8光源寿命40000時間内容量1個
注意
※調光器との併用はできません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21363983AB39703L6.42700
9,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
21363992AB39704L6.45000
9,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
21364008AB39705L10.22700
8,900
取扱い終了
21364017AB39706L10.25000
8,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする