コイズミ(小泉成器)
和風ブラケット
LED
電球型LEDランプLDA6(E17)
内容量
1個
注意
※手作り品の為写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21364175
AB38176L
6
アクリル・和紙粕入/飾:シルバー色塗装
1.6
2800
¥
21,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
21364184
AB38928L
5.6
鋼・白色/プラスチック・黒色/アクリル:和紙入
0.3
2700
¥
26,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21364193
AB38929L
5.6
鋼・白色/プラスチック・白木色/アクリル:和紙入
0.3
2700
¥
26,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21364166
AB37684L
6
困州和紙
0.5
2800
¥
32,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください