曜日別特売

真空用NW SUSクランプ

真空用NW SUSクランプ - コンサス真空用NW SUSクランプ - コンサス

NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.

形状NW SUSクランプ材質ステンレス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21369102NWC-S1-10/16603515.5
8,200
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
21369127NWC-S1-25735015.5
9,200
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
21369136NWC-S1-40906516
13,300
9,398
10,338(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
21369145NWC-S1-501118220
13,700
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
21369118NWC-S1-16574617
8,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21369118NWC-S1-1621369102NWC-S1-10/16NWC-S1-16 真空用NW SUSクランプ コンサス 21369102真空用NW SUSクランプコンサス1個
5,798
欠品中
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする