真空用アウターリング付NWセンターリング

真空用アウターリング付NWセンターリング - コンサス真空用アウターリング付NWセンターリング - コンサス

NWフランジを配管するためのセンターリングです。
アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。

材質アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM形状NWセンターリング寸法D(Φmm)5.00内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21369163NWRO-S3/VIT-10-301012
3,6002,598
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
21369172NWRO-S3/VIT-16-301617
3,6002,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21369188NWRO-S3/VIT-25-41.52526
4,2002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21369197NWRO-S3/VIT-40-564041
4,7003,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
21369206NWRO-S3/VIT-50-755052
6,3004,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
63904386NWRO-S3/VIT-16【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)301617
3,6002,598
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする