曜日別特売

真空用NWエルボ

真空用NWエルボ - コンサス真空用NWエルボ - コンサス真空用NWエルボ - コンサス
材質SUS304形状NWエルボ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21369215NWEL-S1-16301621.740
11,600
8,798
9,678(税込)
当日出荷
21369224NWEL-S1-25402327.250
14,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21369233NWEL-S1-405537.142.765
18,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
21369242NWEL-S1-507554.960.580
21,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする