コンサス
真空用NWレデューサー
材質
SUS304
形状
NWレデューサー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21369294
NWRC-NW25×NW16
30
40
16
20
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
21369303
NWRC-NW40×NW25
40
55
24
28
¥
10,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
21369312
NWRC-NW50×NW40
55
75
39
44
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください