曜日別特売

【オーダー】ミニスイングドア

【オーダー】ミニスイングドア - ユニフロー
(1件のレビュー)

軽いタッチで開き、跳ね返らずゆっくり閉じるので、頻繁な出入りも快適です。

用途
カウンタードア
材質
扉:特殊アルミニウム合金板1.6t、モール:アルミニウム押出合金形材、コーナージョイント:ABS
色
シルバー
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※木材に取付けの場合は、見込寸法80mm以上、見付寸法35mm以上でフラットな面の角材をご用意ください。スチール、ステンレス材に取付の場合は見込寸法80mm以上、裏板補強幅70mm以上、厚さ3.5mm以上のものをご用意ください。
15件中 1~15件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
吊元
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21364218MP-1a300~500400~1000右片開き
¥46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
21364227MP-1a300~5001001~1500右片開き
¥58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
21364236MP-1a501~700400~800右片開き
¥40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
21364245MP-1a501~700801~1000右片開き
¥52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
21364254MP-1a501~7001001~1500右片開き
¥66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
21364263MP-1a300~500400~1000左片開き
¥46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
21364272MP-1a300~5001001~1500左片開き
¥58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
21364288MP-1a501~700400~800左片開き
¥40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
21364297MP-1a501~700801~1000左片開き
¥52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
21364306MP-1a501~7001001~1500左片開き
¥66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
21364315MP-1a600~1000400~1000-両開き
¥92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
21364324MP-1a600~10001001~1500-両開き
¥116,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
21364333MP-1a1001~1400400~800-両開き
¥80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
21364342MP-1a1001~1400801~1000-両開き
¥104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
21364358MP-1a1001~14001001~1500-両開き
¥132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21364333
2020-01-16
用途: 飲食店の保健所対策
店舗サポート 様

オーダーメードだけの事は有って問題なく設置できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする