RSバイザー

RSバイザー - ダイケンRSバイザー - ダイケンRSバイザー - ダイケンRSバイザー - ダイケンRSバイザー - ダイケンRSバイザー - ダイケン

2段アンカー構造により、RS-K型よりさらに高強度を実現したアルミひさしです。補強ステーなしで出幅2005mmまで対応できるため、ステーの設置が難しい場所や、より長い出幅が必要な現場におすすめです。RS-K型と同じく静音構造を採用し、雨音の響きを抑えます。

仕様
アルミ形材製
色
ブラック
タイプ
遮光タイプ・静音タイプ
勾配
前勾配
ひさし長さ(mm)
1400
出幅(mm)
1100
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05133182RS-K2
¥124,100
¥84,980
¥93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする