矢崎化工
シャワーいすF型(大)ターンテーブル付
材質
(フレーム)イレクター、(シート)ABS樹脂+ポリカーボネート、(マット)EVA樹脂、(ターンテーブル)ステンレス+EVA樹脂
質量(kg)
5.3
サイズ
大
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×44×40
座面高(cm)
40
内容量
1個
注意
※個人宅配は不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21365758
CAT-0201
¥
38,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000