曜日別特売

シャワーいす 背もたれ型 マット固定タイプ

シャワーいす 背もたれ型 マット固定タイプ - 矢崎化工シャワーいす 背もたれ型 マット固定タイプ - 矢崎化工
材質(フレーム)イレクター、(マット)EVA樹脂質量(kg)4.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×41×75座面高(cm)40内容量1個
注意
※個人宅配は不可となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21365995CAA-8 GRグリーン
28,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21366004CAA-8 PKピンク
28,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21366013CAA-8 BLブルー
28,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21366022CAA-8 LGRライトグリーン
28,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥8,500/税込¥9,350
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする