矢崎化工
シャワーキャリー フロントレストタイプ イレクター製
より排便しやすい「前屈姿勢」を保ちやすく、キャリー前面に身体の受け部分があるキャリーです。
入浴後のおしりの洗浄もしやすい排便と入浴の補助用具です。
材質
(フレーム)イレクター、(座面)EVA樹脂、(キャスター)プラスチック
質量(kg)
13
最小回転半径(mm)
570
キャスター径(Φmm)
(4輪自由)100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×89×92
適応体重(kg)
最大80以下
座面高(cm)
51
内容量
1台
注意
※ポットは含まれておりません。
※個人宅配は不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21366433
CAK-029
¥
150,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000