矢崎化工
キャリーワゴン 3段タイプ
材質
(フレーム)イレクター、(上板)ポリプロピレン
質量(kg)
15.3
最大積載荷重(kg)
60
棚段数
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×74×85
内容量
1台
注意
※個人宅配は不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21367578
MC-3
¥
39,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000