伝翔 筋違

伝翔 筋違 - 大塚刷毛製造伝翔 筋違 - 大塚刷毛製造

ダメ込み作業に最適なウェーブ刷毛の進化版。含み・毛のまとまりが良いのでダメ込み作業に最適。

形状筋違種類刷毛毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
幅(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21370353102761 001515403713
2,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21370362102761 002020-3914
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

伝翔
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする