曜日別特売

ボージンコートS

ボージンコートS - 大同塗料ボージンコートS - 大同塗料ボージンコートS - 大同塗料ボージンコートS - 大同塗料ボージンコートS - 大同塗料

防塵性と速乾性を兼ね備えた防塵用塗床材です。新設・塗替えの塗装作業が容易で最もポピュラーな塗床材が創出する美しい色彩環境は、作業能率の向上と環境安全の促進に貢献します。
ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。
塗装が簡単で塗面積が大きいので、非常に経済的です。
塗替えや塗継ぎも大変容易で最も一般的な1液溶剤型塗床材です。
耐候性が良く、変色がほとんどありません。
低温(5℃)から高温まで、幅広い条件で作業ができます。
豊富な標準色は床面をカラフルに塗り分けることができますので、作業の安全や能率の向上に役立ちます。

用途
各種工場:機械工場、繊維工場など。
一般建造物:倉庫、焦点、住宅、事務所、食堂など。
注意
※塗料は必ず撹拌してから使用してください。
※巣穴の多いモルタルの場合は、ふくれを生じることがあります。ふくれが生じる時は、ボージンコートS:シンナー=1:1~2(質量比)の割合で希釈したものを2~3回塗付してから中塗りを塗装してください。
※中塗り、上塗りのシンナー希釈率は、気温、風通しなどにより加減する必要があります。
※塗装中及び養生期間中は換気を十分に行い、火気厳禁にして作業してください。
※旧塗膜の塗替え回数が多く、厚膜化していますと、剥離、乾燥不良の原因となりますので、全面除去も検討下さい。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21536086-1缶(15kg)クリヤー食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536095-1缶(15kg)No.10 グリーン食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536104-1缶(15kg)No.11 パームグリーン食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536122-1缶(15kg)No.13 パウダーブルー食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536138-1缶(15kg)No.14 ベネチアンレッド食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536165-1缶(15kg)No.17 グレー食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536174-1缶(15kg)No.18 ターフグリーン食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536192-1缶(15kg)No.20 モスグリーン食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536208-1缶(15kg)No.21 エメラルドグリーン食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536217-1缶(15kg)No.22 ライトグリーン食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536226-1缶(15kg)No.23 ペールグレー食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536235-1缶(15kg)No.24 ライトグレー食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536253-1缶(15kg)No.26 ライトブラウン食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536262-1缶(15kg)No.27 クリーム食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536278-1缶(15kg)No.28 ライトベージュ食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536287-1缶(4kg)クリヤー食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
21536296-1缶(4kg)No.10 グリーン食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
21536305-1缶(4kg)No.11 パームグリーン食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
21536323-1缶(4kg)No.13 パウダーブルー食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
21536332-1缶(4kg)No.14 ベネチアンレッド食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
21536366-1缶(4kg)No.17 グレー食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
21536375-1缶(4kg)No.18 ターフグリーン食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
21536393-1缶(4kg)No.20 モスグリーン食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
21536402-1缶(4kg)No.21 エメラルドグリーン食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
21536418-1缶(4kg)No.22 ライトグリーン食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
21536427-1缶(4kg)No.23 ペールグレー食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
21536436-1缶(4kg)No.24 ライトグレー食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
21536454-1缶(4kg)No.26 ライトブラウン食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
21536463-1缶(4kg)No.27 クリーム食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
21536472-1缶(4kg)No.28 ライトベージュ食堂、倉庫、工場、床速乾、耐候
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
21536113-1缶(15kg)---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536147-1缶(15kg)---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536156-1缶(15kg)---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536183-1缶(15kg)---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536244-1缶(15kg)---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21536314-1缶(4kg)---
オープン
取扱い終了
返品不可
21536348-1缶(4kg)---
オープン
取扱い終了
返品不可
21536357-1缶(4kg)---
オープン
取扱い終了
返品不可
21536384-1缶(4kg)---
オープン
取扱い終了
返品不可
21536445-1缶(4kg)---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする