ヤナセ(柳瀬)
新マイクログラインダーΦ3
小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。
ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
排気方向
後方
付属品
カプラ(Rc1/4)、精密セラミックポイント6×16×3(#80、#120、#220、#320、#500、#1000)各1本、ワンタッチ軸付トッポ10×10×3#120、ナノフラップ10×10×3#600
質量(g)
220
使用圧力(MPa)
0.44~0.58
本体寸法(mm)
Φ19×130
空気消費量(m
3
/min)
0.16
コレット径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21370475
AG3-2
0.16
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【YANASE】マイクログラインダー マイクロアングルグラインダー
参考になった
新型マイクログラインダーの使い方とメンテナンス
参考になった