ヤナセ(柳瀬)
フィンガーサンダーエアー
高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。
回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。
付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
付属品
パット3種類各1個
ストローク(mm)
3
寸法(mm)
80×45×170
質量(g)
830
使用圧力(MPa)
0.58
空気消費量(m
3
/min)
0.4
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※レギュレーター+カプラは本体に付いています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21370502
ASH-02
¥
63,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【YANASE】フィンガーサンダーエアー(ASH-02)
参考になった