曜日別特売

洗浄剤

洗浄剤 - JTC洗浄剤 - JTC洗浄剤 - JTC
(3件のレビュー)
適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21373275JTC1409B
6,980
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21373275
2022-04-10
用途: カーエアコン配管洗浄
サービス業

4リッターが1缶有れば十分に洗浄できます。
洗浄には専用の空圧タンクとちょっとしたコツが必須です。
配管の汚れがひどいときは、水圧洗浄を行った後にこの洗浄剤で水分と一緒に洗い流すことで錆びずに済みます。
洗浄後にすぐ真空引きによる脱水は必須です。

6が参考にしています
対象商品 : 21373275
2022-05-06
用途: カーエアコンのサイクル内の洗浄

揮発性が高く、特にきつい匂いなどなく洗浄出来ました。
4リッターは量が多いので、半分の2リッターがあれば助かりますが、総じて良い商品だと思います。

対象商品 : 21373275
2019-04-25
用途: エアコン配管の洗浄
中村商会自動車・二輪車・自転車関連業

洗浄時、異物や粉などが洗い出されて完全うんぬんは抜きにして洗浄できてると思います。
価格がもう少し安ければとも感じますが。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする