JTC
ノンスリップ貫通ドライバー
先端のダイヤモンドコーティングで滑りにくい!!六角軸と滑りにくい専用グリップ。
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル(PVC)
材質(軸)
特殊合金鋼(S2)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21373284
JTC5406
マイナス
6mm
6
100
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21373293
JTC5407
プラス
No.2
-
100
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21373302
JTC5408
マイナス
8mm
8
150
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21373318
JTC5409
プラス
No.3
-
150
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください