ツイストチューブ

ツイストチューブ - JTCツイストチューブ - JTCツイストチューブ - JTCツイストチューブ - JTCツイストチューブ - JTCツイストチューブ - JTCツイストチューブ - JTCツイストチューブ - JTC
(9件のレビュー)

フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!!
織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。

長さ(m)1耐熱温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(1m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21374614TT2420F-08~8
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
21374623TT2420F-13~13
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21374614
2023-08-25
用途: エンジンルーム内の配線の遮熱
その他業種

直4NAエンジンのヘッド上にある配線に巻いて遮熱を行いました。元はコルゲートチューブが巻いてあったものの熱でボロボロになったのでこれに交換。
取り付けは楽だったものの、その後真夏に走行すると、熱でチューブが開いてしまい中の配線が見えてしまいました。
過酷な熱環境では数センチおきに結束バンドでチューブが開かないようにする対策が必要です。

対象商品 : 21374614
2022-05-29
用途: 車のエンジンルーム配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ボロボロになったコルゲートチューブの修理に使いました。今のところ問題有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 21374623
2021-11-07
用途: 車両用
自動車・二輪車・自転車関連業

比較的耐熱温度が高いので良いです。見た目も高級感が出ます。思ったより長さが短いので、購入時は要確認下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 21374623
2021-01-09
用途: バイクのハーネスの修理
農・林・水産業

ハーネスをまとめる際に使用。かなり柔軟性があるので急角度で曲がる部分も無理なく作ることができました。また、ハーネス全体の太さに合わせてクルリと巻いてくれるのでとても作業しやすかったです。耐久性についてはまだ未知数ですが、作業のしやすさ、仕上がりの綺麗さの点ではとても満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 21374614
2020-04-25
用途: バイクETC取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

しなやかで配線が通しやすかったです。
また見た目も綺麗で満足です

1が参考にしています
対象商品 : 21374614
2020-02-28
用途: ハーネスの外装

一般的なツイストチューブで不満はありません。問題なく使用可能です。

対象商品 : 21374623
2019-07-03
用途: バイクのメンテ
製造業

使いやすく長さも十分だったので助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 21374623
2017-09-26
用途: 車のエンジンルームの配線をまとめるため。
石井歯科医院医療・福祉・介護関連業

手の届きにくいところの配線を束ね、エンジンの熱が直接当たらないようにするために使用しましたが、テーピングの出来ないところでも、きれいに処理が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする