曜日別特売

ICトレーナー (教育・電子工作)

ICトレーナー (教育・電子工作) - サンハヤト

はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。
新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。
IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。
OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。
ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。
実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。
電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。

電源
(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本
(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max
用途教育・電子工作種類工作キット仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10内容量1個
注意
※本製品には電子部品、ジャンプワイヤは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371376CT-311S
30,790
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする