曜日別特売

ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm

ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm - uni(三菱鉛筆)
(5件のレビュー)

低い筆記抵抗で、なめらかに書ける
くっきりと濃い描線
優れた速乾性
新機構でインクの直流&逆流を防止
2色

材質先端/内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材質量(g)15.3替芯SXR-80-05寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×17.1×147.6方式ノック式芯径(mm)0.5機構ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371735MSXE380005.13835-3530ピンク
800
689
758(税込)
当日出荷
21371744MSXE380005.24835-3529ブラック
800
689
758(税込)
当日出荷
21371753MSXE380005.51835-3531ライトピンク
800
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21371744
2024-03-20
用途: 普通ですかね。

なめらかと言うより、至って普通のボールペンですね。
それが良いのかも知れませんけど、普通過ぎて褒め要素が思いつかないです。

対象商品 : 21371735
2022-12-25
用途: 事務仕事時
ヴィオリンプラザ西宮卸売・小売業

一番よく使う黒・赤・シャーペンが1本にまとまっていて、とっても使いやすく書きやすい。

対象商品 : 21371744
2022-02-25
用途: メモ用
建設業・工事業

とても便利です。細い字を書くときなど、また細くて持ち運びにも便利ですしスタイリッシュかと

対象商品 : 21371744
2017-01-18
用途: 営業の仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

滑らかな書き心地で満足です。廉価版(?)は使っている人が多いですが、こちらのタイプは被らないので間違えて取られてしまうこともなさそうです。ボディのマットな質感も良くできてます。

対象商品 : 21371744
2016-10-15
用途: 事務全般
その他業種

ペン先は0.5mmなのに、文字はくっきり、書き味も滑らかで大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする