ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.7mm

ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.7mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.7mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.7mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.7mm - uni(三菱鉛筆)
(3件のレビュー)

低い筆記抵抗で、なめらかに書ける
くっきりと濃い描線
優れた速乾性
新機構でインクの直流&逆流を防止
2色

インク色黒・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式ノック式芯径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371762MSXE380007.9835-3533ネイビー
800
699
769(税込)
当日出荷
21371778MSXE380007.24835-3532ブラック
800
699
769(税込)
当日出荷
21371787MSXE380007.65835-3534ボルドー
800
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 事務所内
鉱業

事務所内ほとんど全員使っているペンです。
使いやすいので値段上げないでほしい。

対象商品 : 21371762
2018-04-29
用途: 事務書類作成

非常にスムーズに記入でき、いかも色が濃く見やすく、軸の太さも握り易い

対象商品 : 21371787
2016-04-04
用途: 事務

とても書きやすく、品質も十分で満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする